NS-25 のらstyle 袖付き天然ゴム手袋 ユニワールド 44198825

NS-25 のらstyle 袖付き天然ゴム手袋 ユニワールド 44198825
NS-25 のらstyle 袖付き天然ゴム手袋 ユニワールド 44198825

のらstyle 袖付き天然ゴム手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
オリーブ
内容量1双注文コード44198825品番NS-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

腕の日焼け予防にうれしいUVカット効果あり! 天然ゴムコーティングで柔らかく、指先までフィット!

用途荷役・土木・日曜大工・ガーデニングオリーブサイズM入数(双)1素材コーティング部:天然ゴム、手袋繊維:ポリエステル、袖部:綿/ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする