HUBVAN HUB インフレータブル オーニング VANセット DOMETIC(ドメティック) 44198947

HUB インフレータブル オーニング VANセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44198947品番HUBVAN
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。
付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。
その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、
気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。
HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。
気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい!
車中泊をもっと簡単に、快適にしたい!
ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい!
家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要!
川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要!
自転車やバイクの一時保管場所として。

セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、VWコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ材質ポリエステル(PUコーティング)幅(mm)2300質量(kg)13.8/(アネックス)5.32高さ(mm)2300奥行(mm)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900総質量(kg)(HUB SET)27.6車高(mm)(対応)1800~2100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

DOMETIC | How To Set Up Your HUB - Inflatable Outdoor Activity Shelter
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする