曜日別特売
QHY-S1275W-WN 会議テーブル ニシキ工業 44199455

QHY-S1275W-WN 会議テーブル ニシキ工業 44199455
QHY-S1275W-WN 会議テーブル ニシキ工業 44199455
QHY-S1275W-WN 会議テーブル ニシキ工業 44199455
QHY-S1275W-WN 会議テーブル ニシキ工業 44199455
QHY-S1275W-WN 会議テーブル ニシキ工業 44199455

会議テーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送18日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)750ウオールナット注文コード44199455品番QHY-S1275W-WN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

天板裏の補強パイプを無くすことにより、天板下の空間を最大限に有効活用できます。
天板は耐久性と耐熱性に優れた抗菌メラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。
脚部のアジャスターにより、床に対して水平に調整可能です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ウオールナット本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×720幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)750グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,790/税込5,269
北海道地方数量1につき6,010/税込6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする