曜日別特売
BX-1550H-TB ハイテーブル ニシキ工業 44199970

BX-1550H-TB ハイテーブル ニシキ工業 44199970
BX-1550H-TB ハイテーブル ニシキ工業 44199970
BX-1550H-TB ハイテーブル ニシキ工業 44199970

ハイテーブル

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送19日以内出荷とは
奥行(mm)500
幅(mm)1500
ティンバー
内容量1台注文コード44199970品番BX-1550H-TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。
エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。
脚部はスチールパイプ (60×30)の焼付塗装となります。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ティンバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×500×1000幅(mm)1500高さ(mm)1000奥行(mm)500キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻色(天板)ティンバー天板形状長方形グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,580/税込3,938
北海道地方数量1につき4,410/税込4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする