ワコー
隙間スッキリスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44200977
品番
CS-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
使い捨て柄付きスポンジ。
用途
車の洗車
材質
ポリウレタンフォーム/PP
幅(mm)
30
高さ(mm)
140
奥行(mm)
14
危険物の類別
非危険物
入数
5個
適合用途
車の洗車