曜日別特売
AK-227 電波時計 カシムラ 44201196

電波時計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44201196品番AK-227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。

用途車内の小物幅(mm)105高さ(mm)180奥行(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする