曜日別特売
F339 マルチポートダイレクトソケット SEIWA(セイワ) 44201555

マルチポートダイレクトソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44201555品番F339
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

DCソケット2+USB-A2+タイプC1のマルチソケット。最大出力180W。電圧表示付。12/24V兼用。

用途
携帯の充電
幅(mm)95高さ(mm)180出力(W)180奥行(mm)56電圧(V)12/24兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする