星光産業
レザーティッシュケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44201774
品番
EH-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ヘッドレストに取付ける縦型のテイッシュボックスです。メッシュポケットが2段あり小物入れに。
用途
車内の小物
幅(mm)
190
色
黒
高さ(mm)
380
奥行(mm)
25