曜日別特売
EW-151 フューエルキャップホルダー 星光産業 44201887

フューエルキャップホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44201887品番EW-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

給油中の燃料キャップ置きに。給油間違いを防止する油種ステッカー付。

用途車外の小物幅(mm)80クロームメッキ/黒高さ(mm)180奥行(mm)22
注意
取付は54ミリX24ミリの平面が必要です。給油口のフタと車体に22ミリ以上の隙間が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44201887
2024-11-22
用途: 旧車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

最近の車には標準装備されているのですが、古い車には給油キャップストラップも置き場所もなく不便を感じていたのですが、コンパクトでとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする