FUKUTOKU(福徳産業)
ツヌーガアームカバー 厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
44202158
品番
#1783
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接触冷感性(q-max)0.20、耐切創レベル3C、UVカット率99.2%東洋紡ツヌーガ使用。接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えた厚地アームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色
ブラック
質量(g)
95
全長(cm)
40
素材
ツヌーガ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
接触冷感性/耐切創/UVカット