曜日別特売
#564134-32 プロチャップス オレゴン(OREGON) 44202167

#564134-32 プロチャップス オレゴン(OREGON) 44202167
#564134-32 プロチャップス オレゴン(OREGON) 44202167
#564134-32 プロチャップス オレゴン(OREGON) 44202167
#564134-32 プロチャップス オレゴン(OREGON) 44202167

プロチャップス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1着注文コード44202167品番#564134-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。

質量(kg)約1.5オレンジサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約84素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
注意
※この商品は切創を最小限に抑えるものであり、100%切創事故を防ぐものではありません。
※オレゴンの防護ズボン・チャップスは、すべて義務化に適用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44202167
2024-05-22
用途: チェーンソー使用時

チェーンソー使用時、作業つなぎの上から装着できて便利。
平地で、玉切りなどでは問題ないでしょうが、傾斜地で使うと
動きにくく、重みがあるので、使う場所次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする