FUKUTOKU(福徳産業)
ワイルドヤッケ 特大サイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
15L/特大
10L/特大
15L/特大
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44202210
品番
#9810
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
超大きめサイズのヤッケ。泥・風・汚れをガードする。撥水加工。
色
ネイビー
サイズ
15L/特大
胸囲(cm)
176~184
混率(%)
ポリエステル100
適応身長(cm)
190~