内外電機
動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
分岐回路数
8
6
8
10
14
16
18
12
縦(mm)
1000
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
深さ(mm)
120
120
160
主幹ブレーカ容量
MCCB3P50A
MCCB3P50A
MCCB3P100A
MCCB3P150A
MCCB3P200A
MCCB3P250A
全26種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44202254
品番
TPKM0508BM
参考基準価格(税別)
¥147,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
縦(mm)
1000
横(mm)
500
深さ(mm)
120
分岐回路数
8
主幹ブレーカ容量
MCCB3P50A
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ種類
協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量
KMCB3P50AF/30A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900