G-103 ガゼルDパック G-103 FUKUTOKU(福徳産業) 44202350

G-103 ガゼルDパック G-103 FUKUTOKU(福徳産業) 44202350
G-103 ガゼルDパック G-103 FUKUTOKU(福徳産業) 44202350

ガゼルDパック G-103

(3件のレビュー)
取扱い終了
ベージュデジカモ
内容量1個注文コード44202350品番G-103
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」たっぷり収納しやすいスクエア型のDパック。背面とストラップにクッション素材を使用し、疲れにくい。正面部にファスナーポケット1つ、内側にオープンポケット1つ。

ベージュデジカモ質量(g)約490容量(L)約20混率(%)ポリエステル100機能クッション性寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)45×30×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43408375
2021-09-03
用途: 通勤で使用しています。
有限会社Aプロジェクトサービス業

仕事で使用していますが、書類やパソコン等が入るのでとても重宝しています。
背負い易くて、持ち運ぶのも楽なのでとても良いです。

対象商品 : 43408393
2021-03-30
用途: 現場への移動
建設業・工事業

思ったより大きく工具やメガテスター、クランプメータに加えヘルメットも余裕で入る。サイドにペットボトル入れがついていないのが残念。

対象商品 : 43408366
2019-09-11
用途: 現場通勤用
サービス業

使用3回目で肩掛け部分の長さ調整バックル(樹脂製)が割れて、使用出来なくなった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする