曜日別特売
G-104 ガゼルDパック G-104 FUKUTOKU(福徳産業) 44202377

ガゼルDパック G-104

(2件のレビュー)
取扱い終了
グレーデジカモ
内容量1個注文コード44202377品番G-104
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」大きく開閉できるラウンドファスナーのドラム型Dパック。背面とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。上部にファスナーポケット1つ、前面にファスナーポケット2つ、内側にオープンポケット1つ付いています。

グレーデジカモ質量(g)約510容量(L)約22混率(%)ポリエステル100機能クッション性寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)43×26×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43408409
2022-06-13
用途: 設備の保守点検時

高所への移動時、両手が空き良かった。
またサイズが使い勝手良いサイズだった。

対象商品 : 43408427
2020-07-27
用途: 防災用
その他業種

容量は22l 左右にペットボトルが入る ファスナーで開閉
上部にスマホなどを入れるスペース有り
中にタブレットを入れる位のポケット
全体像は、画像より小さく見えるが 思った以上に中は広くて大容量
重量は軽く、見た目もオシャレ
ショルダー部分の始まりが もう少し離れていた方が窮屈に感じないかもしれない ( 左右 )
欲を言えば、防水機能もついていると助かる
カラーは、くすんだイエローだけど、防災時には目立って良いかも
男性よりも女性向きのサイズ感が丁度良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする