曜日別特売
RSF-95 フード付リップウェアフルジップ FUKUTOKU(福徳産業) 44202517

RSF-95 フード付リップウェアフルジップ FUKUTOKU(福徳産業) 44202517
RSF-95 フード付リップウェアフルジップ FUKUTOKU(福徳産業) 44202517
RSF-95 フード付リップウェアフルジップ FUKUTOKU(福徳産業) 44202517
RSF-95 フード付リップウェアフルジップ FUKUTOKU(福徳産業) 44202517

フード付リップウェアフルジップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
HOODオレンジ
内容量1着注文コード44202517品番RSF-95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アノラックのフルジップタイプ。スタイリッシュな切り返し。

HOODオレンジサイズM胸囲(cm)84~92混率(%)ポリエステル100適応身長(cm)160~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする