曜日別特売
GF321S スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-321S) ナカダ産業 44204267

スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-321S)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44204267品番GF321S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができます。
また入口の上部には印がついております。

用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ仕様標準セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)1.5×2.5×2.8材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式目合い(mm)25
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする