曜日別特売
SF1WH0532-0 立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所 44204345

SF1WH0532-0 立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所 44204345
SF1WH0532-0 立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所 44204345
SF1WH0532-0 立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所 44204345
SF1WH0532-0 立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所 44204345
SF1WH0532-0 立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所 44204345

立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組材質(本体・押さえ金具)アルミニウム合金取付場所中間部注文コード44204345品番SF1WH0532-0
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。

用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.55材質(本体・押さえ金具)アルミニウム合金取付場所中間部適合パネル高さ(mm)44.5~47.5断面タイプNF
関連資料:(3.72MB)
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
※押さえ金具、皿ばね付ナットは付属品です。別梱包の場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44204345
2022-02-01
用途: ソーラーパネルの取付け
製造業

施工は簡単にできました。立平葺屋根にしっかり固定できます。
アースの連結も簡単。施工から1か月程ですが、問題無し。

対象商品 : 44204345
2022-04-07
用途: 太陽光パネル取り付け
田中電気コンストラクション電気・ガス・熱供給・水道業

抑え金具が付いてないのは、なぜ!
商品の検索がわかり難い!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする