立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具

立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 - サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 - サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 - サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 - サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 - サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 - サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 - サカタ製作所
(2件のレビュー)

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。

用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。内容量1組
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
※押さえ金具、皿ばね付ナットは付属品です。別梱包の場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
取付場所
適合パネル高さ(mm)
断面タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204318SF1WH05J2-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金中間部32NF
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
44204327SF1WH0512-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金中間部34~37NF
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44204336SF1WH0582-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金中間部38、39~42NF
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
44204345SF1WH0532-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金中間部44.5~47.5NF
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
44204363SF1WH05J3-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金端部32NF
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
44204379SF1WH0513-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金端部34~37NF
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
44204397SF1WH0523-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金端部39~42NF
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
44204406SF1WH0533-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金端部44.5~47.5NF
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
53406135SF1WH05Q3-00.63本体・押さえ金具:アルミニウム合金端部-パネル:NF
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
44204354SF1WH0552-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金中間部48~51NF
2,000
取扱い終了
44204388SF1WH0543-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金端部38NF
2,000
取扱い終了
44204415SF1WH0553-00.55(本体・押さえ金具)アルミニウム合金端部48~51NF
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44204345
2022-02-01
用途: ソーラーパネルの取付け
製造業

施工は簡単にできました。立平葺屋根にしっかり固定できます。
アースの連結も簡単。施工から1か月程ですが、問題無し。

対象商品 : 44204345
2022-04-07
用途: 太陽光パネル取り付け
田中電気コンストラクション電気・ガス・熱供給・水道業

抑え金具が付いてないのは、なぜ!
商品の検索がわかり難い!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする