曜日別特売
GF441W スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441W) ナカダ産業 44204355

スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441W)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44204355品番GF441W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。

用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ仕様正面ネット二重張りセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)1.5×2.5×2.8材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式目合い(mm)25
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする