BT905F スポーツネット トススクリーン(BT-905F) ナカダ産業 44204425

スポーツネット トススクリーン(BT-905F)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード44204425品番BT905F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

縦、横2mの自立式の野球練習用のトスネットになります。
真ん中に穴が開いているためボールが散らばりずらくなっております。
硬式ボールにおすすめです。

用途
野球ボールの投げ込みや打ち込みなどで使用できます。
強度が高いため硬式ボールにお勧めです。
付属品ネット、フレーム、取り付けロープ仕様フレーム付きセット内容ネット(440T/90本)1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き材質ポリエチレングリーン規格440T/90本寸法(m)2.0×2.0材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き目合い(mm)37.5
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする