曜日別特売
MA-4005 Boiteコンテナ ベストコ 44205545

 

MA-4005 Boiteコンテナ ベストコ 44205545
MA-4005 Boiteコンテナ ベストコ 44205545

Boiteコンテナ

商品レビューを投稿する
ブラック
質量(g)885
内容量1個注文コード44205545品番MA-4005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

積み重ね可能
強度抜群!耐荷重約50kg
もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー
レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に
コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。
インテリアにも馴染みやすいカラー展開

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)264×380×230ブラックスタッキング材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)264×380×230サイズM質量(g)885耐荷重(kg)50フタありコンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする