曜日別特売
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175

0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175
0284-00 防水防寒ブルゾン G.G 44206175

防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード44206175品番0284-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様

用途防寒セット内容服のみ種別ブルゾンブラックサイズM胸囲(cm)112混率(%)表:ナイロン85、ポリウレタン15、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、樹脂ファスナー肩幅(cm)44袖丈(cm)64着丈(cm)68機能防水性、防寒性、透湿性、ストレッチ性、防風性耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)24000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする