曜日別特売
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376

0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376
0284-10 防水防寒ブルゾン G.G 44206376

防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
カモフラグリーン
内容量1枚注文コード44206376品番0284-10
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様

用途防寒セット内容服のみ種別ブルゾンカモフラグリーンサイズS胸囲(cm)106混率(%)表:ナイロン85、ポリウレタン15、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、樹脂ファスナー肩幅(cm)42袖丈(cm)62着丈(cm)66機能防水性、防寒性、透湿性、ストレッチ性、防風性耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)24000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする