G.G
防水防寒カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
ウエスト(cm)
105~115
70~76
76~82
82~88
88~95
95~105
105~115
120~130
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44206498
品番
0284-08
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様
用途
防寒
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
表:ナイロン85、ポリウレタン15、表:ポリエステル100(フリース/タフタ)、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105~115
機能
ストレッチ性、防風性、防水性、防寒性
ワタリ(cm)
43.5