曜日別特売
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857

0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857
0129-01 EF用半袖ブルゾン G.G 44206857

EF用半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ6L
ネイビー
内容量1枚注文コード44206857品番0129-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量ナイロン生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にチタンコーティングの遮熱生地を使用し、-7.6℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)

用途EFウェアセット内容服のみ種別半袖ブルゾンネイビーサイズ6L胸囲(cm)140混率(%)ナイロン100肩幅(cm)59袖丈(cm)26.5着丈(cm)72機能軽量、遮熱、紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする