曜日別特売
VX3335-00-6GS1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3335) SMC 44207546

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3335)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12注文コード44207546品番VX3335-00-6GS1
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)DC12リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(3) 3使用流体空気・水材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする