※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3335)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
44207652
品番
VX3335V-00-1DOR1
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) 3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード