曜日別特売
8349-06 EF用ベスト 桑和 44207864

8349-06 EF用ベスト 桑和 44207864
8349-06 EF用ベスト 桑和 44207864
8349-06 EF用ベスト 桑和 44207864
8349-06 EF用ベスト 桑和 44207864

EF用ベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード44207864品番8349-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

運転などの動作を妨げないサイドファン仕様
フルハーネス対応
軽量ポリエステル生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にシルバーコーティングの遮熱生地を使用し、-7.8℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)
収納可能なフック掛けループ

用途EFウェアセット内容服のみ種別ベストネイビーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43着丈(cm)70機能軽量、遮熱、紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする