046565100 ひざを支えるシルク混サポーター セルヴァン 44208756

着用例

046565100 ひざを支えるシルク混サポーター セルヴァン 44208756
046565100 ひざを支えるシルク混サポーター セルヴァン 44208756
046565100 ひざを支えるシルク混サポーター セルヴァン 44208756
046565100 ひざを支えるシルク混サポーター セルヴァン 44208756
046565100 ひざを支えるシルク混サポーター セルヴァン 44208756

ひざを支えるシルク混サポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚(2枚)注文コード44208756品番046565100
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

テーピングラインでしっかりサポート!優しい肌あたりのシルク混ひざサポーター

用途切り替え編みのテーピングラインでひざをしっかりとサポートします。ひざ裏とひざ頭はメッシュ編みになっているので通気性がよくムレにくいです。伸縮性のよいニットタイプ。材質ナイロン、絹、その他アイボリー左右区別左右兼用ひざ周り(cm)25~45性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする