酒井医療
セラバンド ハンドエクササイザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44209465
品番
HGN-26040
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途
指先の握力強化
材質
ポリウレタン
色
緑色
質量(g)
約50
寸法(cm)
Φ5
抵抗
(50%圧縮時)約2.3kg
強度
中