VX3342-03-3DR1-B VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3342) SMC 44209698

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3342)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)AC110(50/60Hz)注文コード44209698品番VX3342-03-3DR1-B
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) 4使用流体空気・水材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする