満点商会
消火器ボックス MHVD-STO-P1N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44210445
品番
MHVD-STO-P1N
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ブラケットを使わずに取付することが可能です。
色
ヘアライン
種類
全埋込型扉付
ブラケット
専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)
ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
635
材質(ボディ)
ステンレス
本体寸法(mm)幅
280
材質(扉)
ステンレスHL
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300