満点商会
消火器ボックス MHED-FO-P1N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44210454
品番
MHED-FO-P1N
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ブラケットを使わずに取付することが可能です。
色
ポリッシュホワイト
種類
全埋込型扉付
ブラケット
専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)
ノンブラケット施工時:W250×H625×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
636
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
270
色(扉)
ポリッシュホワイト
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300