満点商会
消火器ボックス MHED-RO/MHED-FO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
シルバーメタリック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44210488
品番
MHED-RO
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フックベル対応可能 ベル別売
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
アイボリー
種類
全埋込型扉付
ブラケット
専用ブラケット:2-D
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
636
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
270
材質(扉)
ポリカクリア
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300