ホームテイスト
大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
グリーン&ブラック
ベージュ&ブラック
ピンク&ブラック
ホワイト&ブラック
グレー&ブラック
グリーン&ブラック
ベージュ&ブラウン
ピンク&ブラウン
ホワイト&ブラウン
グレー&ブラウン
グリーン&ブラウン
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44212195
品番
SH-07-OKBA1P-GEBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ベロア生地のコンパクトカウチソファ 一人掛け!
高級感もあり、さわり心地のよい人気のベロア生地を採用。大人っぽさを引き立てます!
用途
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
背もたれとひじ掛けは14段階リクライニング&安心の日本製!
圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!
色
グリーン&ブラック
材質
張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
88~127×73.5~108.5×31.6~65
注意
完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
6,819
/
税込
¥
7,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません