SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220

SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220
SH-07-OKBA1P-PKBR 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212220

大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ピンク&ブラウン
内容量1台注文コード44212220品番SH-07-OKBA1P-PKBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベロア生地のコンパクトカウチソファ 一人掛け!
高級感もあり、さわり心地のよい人気のベロア生地を採用。大人っぽさを引き立てます!

用途
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
背もたれとひじ掛けは14段階リクライニング&安心の日本製!
圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!
ピンク&ブラウン材質張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88~127×73.5~108.5×31.6~65
注意
完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき6,819/税込7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする