SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457

SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457
SH-07-OKBAO-BEBK 大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 44212457

大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ベージュ&ブラック
内容量1台注文コード44212457品番SH-07-OKBAO-BEBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ベロア生地のコンパクトカウチソファ用オットマン!
高級感もあり、さわり心地のよい人気のベロア生地を採用。大人っぽさを引き立てます!

用途
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
スツールや簡易サイドテーブルとしても利用可能!
圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!
ベージュ&ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×480×310本体質量(kg)4材質張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×48×31
注意
完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする