曜日別特売
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929

VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929
VAD-RL-SBO ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト 44212929

ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
シャビーオーク
内容量1台注文コード44212929品番VAD-RL-SBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キッチン家電や雑貨をまとめて収納できるヴィンテージスリムレンジ台!
幅60cmとスリムで一人暮らしの方や追加のラックとしても最適!
高さが84cmなのでちょっとした作業スペースとしてもお使いいただけます!スライドトレーにはポットや炊飯器が置けフレーム構造で熱や蒸気がこもりません。
サイドフレームにはS字フックを使い吊るしたり掛けたりできる便利アイテムです!

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装質量(kg)12.5シャビーオーク幅(cm)60.7高さ(cm)84.2奥行き(cm)46
注意
お客様組立商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする