OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035

OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035
OTG-H-SET-BK 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト 44213035

八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード44213035品番OTG-H-SET-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット!
八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ!
シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます!
HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)テレビスタンド:12.4、HDDホルダー:0.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約59.7×42×122.8~134、ホルダー:15×6.1×10
注意
お客様組立商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,091/税込4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG-H八角壁寄せテレビスタンド 震度7耐震試験動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする