VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044

VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044
VCR-AL-WAL ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 ホームテイスト 44213044

ヴィンテージ風チェストラック オールチェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード44213044品番VCR-AL-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,217
販売価格(税別)
31,106

2つの機能を組み合わせたチェストラック オールチェストタイプ!
大容量の収納を確保しつつ、お気に入りのアイテムをディスプレイできます。事故が起きないように、転倒防止ワイヤーに加え、引き出し下に転倒防止脚を取り付けることで、家族の安全を守ります。
※組立にかなりの時間を要します。ご注意頂いた上ご購入をお願いいたします。

用途リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。材質MDF・パーチクルボード・PVC、スチール・粉体塗装幅(mm)825質量(kg)43.8ウォールナット高さ(mm)1750奥行(mm)400
注意
お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,091/税込4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする