曜日別特売
197406A 小型ピストン/電動エアレス  本体 精和産業 44213665

小型ピストン/電動エアレス 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44213665品番197406A
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

比較的粘度の高い材料も吹付

仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具質量(kg)13.6品番SPP-18出力(駆動源)AC110V・1000W最大吐出量(L/min)1.8常用圧力(MPa)(最大)15/21効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし使用場所内装・外装・屋根寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする