※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3345)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
オリフィス径(Φmm)
(4) 4
注文コード
44214038
品番
VX3345-00-5DS1
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・オリフィス径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(DS) サージ付DIN形ターミナル
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) 4
使用流体
空気・水
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード