精和産業
ジェットクリーン(防音型) 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具
品番
JC-2014GP
注文コード
44214076
品番
122105A
参考基準価格(税別)
¥878,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる現場に対応できる
仕様
本機・吸水ホース・余水ホース・フィルター・ストレーナー・工具
質量(kg)
80
品番
JC-2014GP
内容
リコイルスターター 車輪Φ150 ※積込取手(サイドガード付)
最大使用圧力(MPa)
20
水量(L/min)
14
効率
200キロ圧で作業効率大幅UP
使用場所
建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部)防水
馬力(PS)
(定格/最大)7.5/10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
66×57.7×57