曜日別特売
VX3345V-00-5D1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3345) SMC 44214144

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3345)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)(4) 4注文コード44214144品番VX3345V-00-5D1
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(4) 4使用流体中真空・ノンリーク・禁油材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする