精和産業
ジェットスター 標準型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
本機・中間ホース(ゴムホース9HH/5mカプラ付)
品番
JS-HB515
注文コード
44214198
品番
125151
参考基準価格(税別)
¥830,000
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
500キロ圧までの洗浄機に対応。圧力指定現場の温水洗浄に!
仕様
本機・中間ホース(ゴムホース9HH/5mカプラ付)
質量(kg)
80
品番
JS-HB515
最高温度(℃)
140
最大使用圧力(MPa)
50
水量(L/min)
15
電源(AC100V)
50/60Hz
効率
圧力+温水洗浄効果で冷水洗浄に対して約20UP!
使用場所
外壁・屋上・漁業・油汚れ・工場・排ガス洗浄等
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
96×54×80