曜日別特売
40339 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ) 44214374

40339 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ) 44214374
40339 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ) 44214374
40339 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ) 44214374
40339 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ) 44214374
40339 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ) 44214374
40339 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ) 44214374
40339 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ) 44214374

防振メーターステー(VELONAΦ48用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプ右オフセット(10°曲げ)
内容量1個注文コード44214374品番40339
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。
デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。
2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。
メーター取付ピッチ33mm。
車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。
付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。
ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。
OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。

材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミタイプ右オフセット(10°曲げ)構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
注意
※汎用品につき、メーター取付ピッチ、メーター底面形状(特に配線取出口)を必ずご確認のうえ、対応する商品をお選びください。
※メーター底面にビスの頭がある場合は、完全にフラットの状態では取り付けることができません。必要に応じてカラーやワッシャーなどをご用意いただき、調整してください。
※ラバーマウント方式のため、ご使用環境によってはメーターの揺れが大きくなることがあります。
※Φ80とΦ60のVELONAメーターは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする