曜日別特売
1/2×60 デンデンボルト ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44215437

デンデンボルト ウィット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(60個)
ねじの呼び1/2
長さ(mm)60
60
40
50
55
30
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
250
300
350
山数12
内容量1箱(60個)注文コード44215437品番1/2×60
販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
60
山数
12
材質
ステンレス
寸法a(mm)
26
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
13
寸法c(mm)
13
ねじ山種類
ウィット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする