※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
口径
1/4
電圧(V)
(B) AC100
注文コード
44221914
品番
VXD230ABBXB
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧
など
415
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(B) AC100
口径
1/4
仕様
(B) NPT
取付
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(A) Al
リード線取出方向特殊
(-) なし
CADデータダウンロード