VXD230ACAXB VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMC 44221984

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(C) AC110注文コード44221984品番VXD230ACAXB
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
電圧(V)(C) AC110口径1/4仕様(A) G取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする